Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0011184/600
Cod. Produttore
0011184/600
Cod. EAN
4044774539423

Informazioni di prodotto

OLFLEX 191CY 12G1,0
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX 191 CY con 12 conduttori da 1,0 mm² ciascuno, progettato per garantire elevate prestazioni di trasmissione e affidabilità. Il conduttore è realizzato in materiale di alta qualità con superficie specifica per ottimizzare la conducibilità e la resistenza meccanica. Questo cavo è ideale per applicazioni industriali che richiedono flessibilità e durata nel tempo, assicurando sicurezza e efficienza nell’installazione elettrica.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

400 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

12

diametro esterno circa

14,6 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

292 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

87,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 12G1,0Mmâ² Olflex 191 Cy