Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0027550/50
Cod. Produttore
0027550/50
Cod. EAN
4044774631752

Informazioni di prodotto

OLFLEX FD 855 P 12G0,75
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX FD 855 P 12G0,75, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili in diverse applicazioni. Realizzato con materiali premium, questo cavo offre flessibilità e resistenza, rendendolo ideale per ambienti industriali e commerciali. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata, mentre la sezione di 0,75 mm² lo rende perfetto per collegamenti elettrici efficienti. Scegli OLFLEX per soluzioni elettriche sicure e performanti.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

148 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

12

diametro esterno circa

10,3 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

51,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

51,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

30,9 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 80 °C

Produttore

Cavo 12G0,75Mmâ² Olflex Fd 855 P