Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0027625/100
Cod. Produttore
0027625/100
Cod. EAN
4044774633190

Informazioni di prodotto

OLFLEX FD 855 CP 12G0,75
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX FD 855 CP, un cavo di alta qualità progettato per applicazioni flessibili. Con un diametro di 12G0,75, questo cavo è realizzato con materiali di prima scelta, garantendo resistenza e durata nel tempo. La sua costruzione lo rende ideale per ambienti industriali e per l'uso in macchinari, offrendo prestazioni affidabili anche in condizioni difficili. Scegli OLFLEX FD 855 CP per la tua prossima installazione e beneficia della sua eccellente flessibilità e robustezza.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

214 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

12

diametro esterno circa

12,1 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

90,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

90,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

48,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 80 °C

Produttore

Cavo 12G0,75Mmâ² Olflex Fd 855 Cp