Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0026324
Cod. Produttore
0026324
Cod. EAN
4044773041347

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 450/750 V
  • Sezione conduttori: 0,75 mm²
  • Numero conduttori: 12
  • Flessibilità: Classe 5
  • Temperatura max: 70°C
  • Grado protezione: IP00
  • Serie: OLFLEX CLASSIC FD 810
  • Norme: CE, VDE
Descrizione del produttore: Scopri l'OLFLEX CLASSIC FD 810 P 12G0,75, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Questo prodotto è realizzato con materiali resistenti e durevoli, perfetto per applicazioni industriali e commerciali. La sua flessibilità e robustezza lo rendono ideale per ambienti di lavoro impegnativi. Con un design pensato per facilitare l'installazione e l'uso, l'OLFLEX CLASSIC FD 810 è la scelta perfetta per chi cerca affidabilità e sicurezza nei propri progetti elettrici.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

186 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

12

diametro esterno circa

10,6 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

79,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

79,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

42,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 12G0,75Mmâ² Olflex Classic Fd 810 P