Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0026224/100
Cod. Produttore
0026224/100
Cod. EAN
4044774622347

Informazioni di prodotto

  • Sezione fili: 0,75 mm²
  • Numero fili: 12
  • Tipo cavo: OLFLEX CLASSIC FD 810 CY
  • Serie: CLASSIC
  • Conduttori: alta qualità
  • Flessibilità: elevata
  • Uso: installazioni elettriche
  • Connessione: ottimizzata
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC FD 810 CY con 12 fili di sezione 0,75 mm² ciascuno. Realizzato con conduttori di alta qualità, garantisce ottima conduttività e affidabilità nelle installazioni elettriche. Ideale per applicazioni che richiedono flessibilità e resistenza, assicura prestazioni costanti e sicurezza nell'uso quotidiano. La superficie del conduttore è studiata per migliorare la connessione e la durabilità nel tempo.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

267 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

12

diametro esterno circa

12,4 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

93 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

93 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

49,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 12G0,75Mmâ² Olflex Classic Fd 810 Cy