Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0026124
Cod. Produttore
0026124
Cod. EAN
4044773010060

Informazioni di prodotto

  • Serie: CLASSIC FD 810
  • 12 conduttori da 0,75 mm²
  • Tensione nominale non specificata
  • Costruzione robusta e durevole
  • Adatto per uso industriale
  • Resistente a ambienti commerciali
  • Alta affidabilità e sicurezza
  • Applicazioni elettriche varie
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC FD 810, un cavo elettrico di alta qualità con 12 conduttori da 0,75 mm. Questo prodotto è progettato per garantire prestazioni eccellenti in una varietà di applicazioni elettriche. La sua costruzione robusta assicura resistenza e durata, rendendolo ideale per ambienti industriali e commerciali. OLFLEX CLASSIC FD 810 è sinonimo di affidabilità e sicurezza, rappresentando una scelta ideale per i professionisti del settore elettrico.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

182 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

12

diametro esterno circa

10,6 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

79,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

79,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

42,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 12G0,75Mmâ² Olflex Classic Fd 810