Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1312112
Cod. Produttore
1312112
Cod. EAN
4044773084504

Informazioni di prodotto

OLFLEX CLASSIC 400 P 12G0,75
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 400 P 12G0,75, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili in una varietà di applicazioni. Realizzato con materiali durevoli, offre una resistenza eccezionale e una flessibilità superiore, rendendolo ideale per ambienti di lavoro complessi. Il design del cavo assicura una trasmissione efficiente dell'energia, mentre il suo colore distintivo lo rende facilmente identificabile. OLFLEX CLASSIC è la scelta perfetta per chi cerca affidabilità e sicurezza.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

163 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

12

diametro esterno circa

9,9 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

123,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

39,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 12G0,75Mmâ² Olflex Classic 400 P Comando