Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1313112
Cod. Produttore
1313112
Cod. EAN
4044773082593

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX CLASSIC 400
  • Tensione nominale: non specificata
  • Sezione conduttori: 12 x 0,75 mm²
  • Materiale: resistente e durevole
  • Flessibilità: ottima
  • Ambiente: industriale e commerciale
  • Resistenza all'usura: elevata
  • Installazione: facile
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 400 CP 12G0,75, un cavo di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili in applicazioni elettriche. Questo prodotto è realizzato con materiali resistenti e durevoli, offrendo un'ottima flessibilità e resistenza all'usura. La sua costruzione lo rende ideale per ambienti industriali e commerciali. Con un design che favorisce la facilità di installazione, OLFLEX CLASSIC 400 rappresenta una scelta eccellente per tutte le tue esigenze elettriche.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

246 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

12

diametro esterno circa

12,3 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

246 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

73,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 12G0,75Mmâ² Olflex Classic 400 Cp Comando