Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1136115
Cod. Produttore
1136115
Cod. EAN
4044776969679

Informazioni di prodotto

  • Serie: CLASSIC 115
  • Tensione nominale: non specificata
  • Sezione conduttori: 12 x 0,75 mm²
  • Colore: nero
  • Flessibilità: elevata
  • Applicazioni: industriali/commerciali
  • Materiali: resistenti
  • Durabilità: notevole
Descrizione del produttore: Scopri l OLFLEX CLASSIC 115 CY 12G0,75 BK, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una notevole flessibilità e durabilità, rendendolo ideale per applicazioni industriali e commerciali. La sua colorazione nera non solo conferisce un aspetto elegante, ma contribuisce anche alla sua funzionalità. Scegli OLFLEX per una connessione sicura e affidabile in ogni situazione.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

232 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

12

diametro esterno circa

10,9 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

218 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

65,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 12G0,75Mmâ² Olflex Classic 115 Cy Nero