Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1136112/50
Cod. Produttore
1136112/50
Cod. EAN
4044774570716

Informazioni di prodotto

  • Sezione conduttori: 0,75 mm²
  • Numero conduttori: 12
  • Tipo cavo: OLFLEX CLASSIC 115 CY
  • Materiale conduttore: Alta qualità
  • Superficie: Liscia
  • Applicazione: Distribuzione ordinata
  • Affidabilità: Elevata
  • Serie: CLASSIC
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 115 CY con 12 conduttori di sezione 0,75 mm² ciascuno. Il conduttore è realizzato con materiali di alta qualità, garantendo una superficie liscia e una classe costruttiva adatta a garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono una distribuzione ordinata e sicura di più conduttori in un unico prodotto, assicurando prestazioni stabili e durature nel tempo.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

232 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

12

diametro esterno circa

10,9 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

218 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

65,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 12G0,75Mmâ² Olflex Classic 115 Cy