Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1135112
Cod. Produttore
1135112
Cod. EAN
4044773097986

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 0,75 mm²
  • Numero conduttori: 12
  • Tipo cavo: CY
  • Applicazione: Industriale
  • Protezione: Robusta
  • Serie: OLFLEX CLASSIC 110
  • Materiale: Alta qualità
  • Uso: Generale
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 110 CY 12G0,75, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo è ideale per applicazioni generali in ambienti industriali. La sua costruzione robusta offre una protezione eccellente contro l'usura e le condizioni ambientali avverse. Con una sezione di 0,75 mm² e 12 conduttori, è perfetto per garantire una connessione sicura e duratura. Scegli OLFLEX CLASSIC per la tua prossima installazione elettrica.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

247 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Altro

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

12

diametro esterno circa

12,3 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

246 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

73,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 12G0,75Mmâ² Olflex Classic 110 Cy