Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1135112/50
Cod. Produttore
1135112/50
Cod. EAN
4044774566931

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX CLASSIC
  • Tensione nominale: 110 V
  • Conduttori: 12G0,75
  • Materiale: Alta qualità
  • Flessibilità: Elevata
  • Uso: Industriale/commerciale
  • Resistenza: Robusta
  • Affidabilità: Garantita
Descrizione del produttore: Scopri l'OLFLEX CLASSIC 110 CY 12G0,75, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili. Questo prodotto è realizzato con materiali premium, offrendo resistenza e flessibilità per un'ampia gamma di applicazioni elettriche. La sua struttura robusta lo rende ideale per ambienti industriali e commerciali, assicurando una connessione sicura e duratura. Scegli OLFLEX CLASSIC per un'eccellente affidabilità e sicurezza nelle tue installazioni elettriche.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

247 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Altro

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

12

diametro esterno circa

12,3 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

246 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

73,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 12G0,75Mmâ² Olflex Classic 110 Cy