Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR10035050/100
Cod. Produttore
10035050/100
Cod. EAN
4044774592251

Informazioni di prodotto

OLFLEX CLASSIC 110 CH 12G0,75 N
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 110 CH con 12 conduttori da 0,75 mm² ciascuno, progettato per garantire affidabilità e prestazioni elevate nelle installazioni elettriche. I conduttori sono realizzati con materiale di alta qualità e presentano una superficie ottimizzata per una migliore conduttività. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono flessibilità, durata e sicurezza, assicurando una trasmissione efficiente della corrente elettrica in diversi contesti industriali e civili.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

273 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

12

diametro esterno circa

12,5 mm

con conduttore di protezione

senza fumo secondo EN 61034-2

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

187,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

75 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 12G0,75Mmâ² Olflex Classic 110 Ch