Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1125112
Cod. Produttore
1125112
Cod. EAN
4044773104240

Informazioni di prodotto

OLFLEX CLASSIC 110 SY 12G0,75
Descrizione del produttore: Cavo elettrico Olflex Classic 110 SY con 12 conduttori da 0,75 mm² ciascuno, ideale per installazioni che richiedono flessibilità e affidabilità. Realizzato con conduttori di alta qualità e superficie specifica per garantire prestazioni ottimali nella trasmissione elettrica. Progettato per applicazioni elettriche professionali, assicura sicurezza e durata nel tempo.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

260 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Altro

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

12

diametro esterno circa

12,9 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

258 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

77,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 12G0,75Mmâ² Olflex Classic 110 Argento