Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1119112/300
Cod. Produttore
1119112/300
Cod. EAN
4044774550602

Informazioni di prodotto

  • Conduttori: 12 x 0,75 mm²
  • Materiale: Alta qualità
  • Flessibilità: Elevata
  • Resistenza: Robusto
  • Applicazioni: Industriali e civili
  • Trasmissione: Efficientissima
  • Facilità posa: Ottima
  • Serie: OLFLEX CLASSIC 110
Descrizione del produttore: Il cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 110 è caratterizzato da 12 conduttori di sezione 0,75 mm², realizzati con materiale conduttore di alta qualità e superficie adeguata per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Progettato per applicazioni che richiedono flessibilità e resistenza, questo cavo si distingue per la sua robustezza e facilità di posa, assicurando una trasmissione efficiente della corrente in ambienti industriali e civili.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

171 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

12

diametro esterno circa

9,9 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

99 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

39,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 12G0,75Mmâ² Olflex Classic 110