Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1119112/100
Cod. Produttore
1119112/100
Cod. EAN
4044774550589

Informazioni di prodotto

  • Conduttore: 12G0,75 mm²
  • Applicazioni: Industriali e commerciali
  • Materiali: Resistenti e durevoli
  • Protezione: Affidabile
  • Efficienza: Elevata
  • Sicurezza: Garantita
  • Serie: OLFLEX CLASSIC 110
  • Versatilità: Molteplici usi
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 110, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Con un conduttore di 12G0,75 mm², questo cavo è ideale per applicazioni in ambienti industriali e commerciali. Realizzato con materiali resistenti, offre una protezione affidabile e una lunga durata. La versatilità di OLFLEX CLASSIC 110 lo rende perfetto per diverse esigenze elettriche, assicurando sicurezza e efficienza in ogni utilizzo.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

171 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

12

diametro esterno circa

9,9 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

99 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

39,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 12G0,75Mmâ² Olflex Classic 110