Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1026713/50
Cod. Produttore
1026713/50
Cod. EAN
4044776030157

Informazioni di prodotto

  • Sezione fili: 0,75 mm²
  • Numero fili: 12
  • Tipo cavo: OLFLEX CHAIN 809
  • Materiale conduttore: Alta qualità
  • Flessibilità: Elevata
  • Applicazioni: Trasmissione corrente
  • Affidabilità: Garantita
  • Serie: CHAIN 809
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CHAIN 809 con 12 fili di sezione 0,75 mm² ciascuno. Il conduttore è realizzato con materiale di alta qualità e presenta una superficie specifica che garantisce ottime prestazioni di conduzione elettrica. Questo cavo è progettato per applicazioni che richiedono flessibilità e affidabilità nella trasmissione di corrente.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

178 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

12

diametro esterno circa

10,3 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

103 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

103 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

41,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 12G0,75Mmâ² Olflex Chain 809