Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0011224
Cod. Produttore
0011224
Cod. EAN
4044773005769

Informazioni di prodotto

OLFLEX 191 12G0,75
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX 191 12G0,75, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in ogni applicazione. Realizzato con materiali durevoli, questo cavo offre una resistenza superiore e una flessibilità eccezionale, rendendolo ideale per ambienti industriali e commerciali. Con una sezione di 0,75 mm² e 12 conduttori, è perfetto per una varietà di utilizzi elettrici. Scegli OLFLEX 191 per un affidabile collegamento elettrico.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

194 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

12

diametro esterno circa

11,2 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

168 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

44,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 12G0,75Mmâ² Olflex 191