Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0015612
Cod. Produttore
0015612
Cod. EAN
4044773033663

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX 150 CY
  • Tensione nominale: 300/500 V
  • Sezione conduttori: 12 x 0,75 mm²
  • Tipo cavo: Multipolare flessibile
  • Isolamento: PVC
  • Temperatura esercizio: -5°C a +70°C
  • Certificazioni: CE, RoHS
  • Applicazioni: Industriale e commerciale
Descrizione del produttore: Scopri l'OLFLEX 150 CY 12G0,75, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Realizzato con materiali premium, questo cavo offre una resistenza straordinaria e una flessibilità ottimale, rendendolo ideale per applicazioni industriali e commerciali. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata, mentre il design versatile consente un'installazione semplice e veloce. Scegli l'OLFLEX 150 CY per un'energia affidabile e sicura.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

325 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

12

diametro esterno circa

14,8 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

296 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

88,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 12G0,75Mmâ² Olflex 150 Cy