Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0015112/75
Cod. Produttore
0015112/75
Cod. EAN
4044774542942

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX 150
  • Tensione nominale: 450/750 V
  • Sezione conduttori: 12 x 0,75 mm²
  • Materiale isolante: PVC flessibile
  • Resistenza chimica: Elevata
  • Uso: Industriale e commerciale
  • Flessibilità: Alta
  • Durata: Lunga
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX 150 12G0,75, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili in diverse applicazioni. Realizzato con materiali di prima scelta, questo cavo è ideale per l'installazione in ambienti industriali e commerciali. La sua robustezza e flessibilità lo rendono perfetto per l'uso in spazi ristretti, mentre la resistenza agli agenti chimici assicura una lunga durata. Scegli OLFLEX 150 per una connessione sicura e duratura.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

245 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

12

diametro esterno circa

12 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

180 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

48 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 12G0,75Mmâ² Olflex 150