Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0035714
Cod. Produttore
0035714
Cod. EAN
4044773020946

Informazioni di prodotto

  • Tipo cavo: H05VVC4V5-K
  • Sezione conduttori: 12G0,75 mm²
  • Applicazioni: Industriali e domestiche
  • Resistenza meccanica: Alta
  • Protezione ambientale: Eccellente
  • Durata: Robusta
  • Serie: OLFLEX 140 CY
  • Materiali: Resistenti e affidabili
Descrizione del produttore: Scopri l'OLFLEX 140 CY H05VVC4V5-K 12G0,75, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni ottimali. Questo prodotto è realizzato con materiali resistenti e affidabili, offrendo una protezione eccellente contro le sollecitazioni meccaniche e ambientali. Con un design versatile, è ideale per applicazioni industriali e domestiche. La sua costruzione robusta assicura durata nel tempo, rendendolo una scelta eccellente per chi cerca sicurezza e affidabilità nei propri impianti elettrici.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

354 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

12

con conduttore di protezione

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

342 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

102,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 12G0,75Mmâ² H05Vvc4V5-k