Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0011012/100
Cod. Produttore
0011012/100
Cod. EAN
4044774537214

Informazioni di prodotto

  • Tipo cavo: H05VV5-F
  • Numero fili: 12
  • Sezione conduttori: 0,75 mm²
  • Tensione nominale: 300/500 V
  • Flessibilità: Elevata
  • Applicazioni: Industriali e domestiche
  • Serie: OLFLEX 140
  • Materiale: Resistente e durevole
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX 140 H05VV5-F 12G0,75, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una grande flessibilità e durata nel tempo. La sua costruzione da 12 fili di 0,75 mm rende questo prodotto ideale per applicazioni in ambienti industriali e domestici. Disponibile in un elegante design, il cavo è perfetto per chi cerca efficienza e sicurezza nelle proprie installazioni elettriche.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

245 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

12

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

171,3 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

54,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 12G0,75Mmâ² H05Vv5-f