Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR70002731
Cod. Produttore
70002731
Cod. EAN
4044773298024

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX SPIRAL 400 P
  • Tensione nominale: non specificata
  • Sezione conduttori: 0,75 mm²
  • Numero conduttori: 12G
  • Lunghezza cavo: 500 m
  • Struttura: spirale
  • Flessibilità: eccezionale
  • Resistenza meccanica: elevata
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX SPIRAL 400 P, un cavo di alta qualità progettato per applicazioni elettriche. Con un diametro di 12G0,75 e una lunghezza di 500 metri, offre una flessibilità eccezionale e resistenza meccanica. Realizzato con materiali durevoli, questo cavo è ideale per ambienti industriali e commerciali. La sua struttura spirale garantisce una gestione ottimale e una lunga durata, rendendolo la scelta perfetta per le tue esigenze elettriche. Scegli OLFLEX SPIRAL 400 P per prestazioni affidabili.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

lunghezza della spirale (chiusa)

500 mm

lunghezza della spirale (stirata)

1500 mm

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

12

diametro esterno circa

9,9 mm

con conduttore di protezione

Produttore

Cavo 12G0,75/500 Olflex Spiral 400 P Spiralato