Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR70002732
Cod. Produttore
70002732
Cod. EAN
4044773298000

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX SPIRAL 400 P
  • Sezione cavi: 12G0,75
  • Lunghezza: 1000 metri
  • Diametro: 12G0,75
  • Alta flessibilità per spazi ristretti
  • Materiali resistenti e duraturi
  • Adatto a ambienti impegnativi
  • Prestazioni elettriche eccellenti
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX SPIRAL 400 P, un cavo di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Con un diametro di 12G0,75 e una lunghezza di 1000 metri, questo cavo è realizzato con materiali resistenti, assicurando durabilità e affidabilità. La sua flessibilità lo rende ideale per installazioni in spazi ristretti, mentre la robustezza del design ne facilita l'uso in ambienti impegnativi. Scegli OLFLEX SPIRAL 400 P per le tue esigenze elettriche.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

lunghezza della spirale (chiusa)

1000 mm

lunghezza della spirale (stirata)

3000 mm

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

12

diametro esterno circa

9,9 mm

con conduttore di protezione

Produttore

Cavo 12G0,75/1000 Olflex Spiral 400 P Spiralato