Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1027012
Cod. Produttore
1027012
Cod. EAN
4044773079739

Informazioni di prodotto

  • Serie: FD 891 CY
  • Conduttori: 12G0,5 mm²
  • Tipo cavo: Flessibile
  • Applicazioni: Industriali e commerciali
  • Materiali: Durevoli e resistenti
  • Trasmissione: Energia efficiente
  • Design: Versatile
  • Uso: Alta qualità garantita
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX FD 891 CY 12G0,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per applicazioni flessibili. Questo prodotto è realizzato con materiali durevoli, garantendo resistenza e prestazioni ottimali. La sua costruzione a 12 conduttori da 0,5 mm offre una trasmissione efficiente dell'energia, rendendolo ideale per ambienti industriali e commerciali. Con un design versatile, OLFLEX FD 891 CY è perfetto per soddisfare le tue esigenze elettriche, combinando affidabilità e innovazione.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

234 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

12

diametro esterno circa

12,6 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

94,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

94,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

50,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 12G0,5Mmâ² Olflex Fd 891 Cy