Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1027012/100
Cod. Produttore
1027012/100
Cod. EAN
4044774643847

Informazioni di prodotto

  • Conduttori: 12G0,5 AWG
  • Tipo cavo: OLFLEX FD 891
  • Isolamento: Superficie trattata
  • Applicazione: Elettrica industriale
  • Affidabilità: Alta durata
  • Serie: FD 891
  • Prestazioni: Elevata conduzione
  • Sicurezza: Garantita
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX FD 891 con 12 conduttori di classe specifica, ciascuno con dimensione AWG 12G0,5 e superficie trattata per garantire elevate prestazioni di conduzione. Questo cavo è progettato per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e qualità nel trasporto della corrente, assicurando sicurezza e durata nel tempo.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

234 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

12

diametro esterno circa

12,6 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

94,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

94,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

50,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 12G0,5Mmâ² Olflex Fd 891 Cy