Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1026012/100
Cod. Produttore
1026012/100
Cod. EAN
4044774642406

Informazioni di prodotto

  • Sezione fili: 0,5 mm²
  • Numero fili: 12
  • Tipo cavo: OLFLEX FD 891
  • Applicazione: cablaggio elettrico
  • Conduttore: materiale alta qualità
  • Prestazioni: elevata conduzione
  • Durata: affidabile nel tempo
  • Serie: FD 891
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX FD 891 con 12 fili di sezione 0,5 mm² ciascuno, progettato per garantire elevate prestazioni di conduzione elettrica. Il conduttore è realizzato con materiale di alta qualità e presenta una superficie specifica che assicura affidabilità e durata nel tempo. Questo cavo è ideale per applicazioni elettriche che richiedono un cablaggio preciso e sicuro, offrendo una soluzione efficiente per la trasmissione di segnali e potenza in impianti elettrici professionali.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

162 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

12

diametro esterno circa

10,8 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

81 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

81 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

43,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 12G0,5Mmâ² Olflex Fd 891