Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0027535
Cod. Produttore
0027535
Cod. EAN
4044773015522

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX FD 855 P
  • Tensione nominale: 300/500 V
  • Sezione conduttori: 0,5 mm²
  • Numero conduttori: 12
  • Flessibilità: alta
  • Resistenza meccanica: elevata
  • Installazione: semplice e sicura
  • Uso: industriale
Descrizione del produttore: Presentiamo l OLFLEX FD 855 P 12G0,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni industriali. Questo cavo è realizzato con materiali resistenti, offrendo un'ottima flessibilità e resistenza meccanica. La sua costruzione permette un'installazione semplice e sicura, rendendolo ideale per l'uso in ambienti di lavoro impegnativi. Scegli OLFLEX FD 855 P per un'affidabilità senza pari nelle tue operazioni elettriche.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

110 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

12

diametro esterno circa

9,1 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

45,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

45,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

27,3 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 80 °C

Produttore

Cavo 12G0,5Mmâ² Olflex Fd 855 P