Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0027535/100
Cod. Produttore
0027535/100
Cod. EAN
4044774631349

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX FD 855 P
  • Tensione nominale: non specificata
  • Sezione conduttori: 0,5 mm²
  • Numero conduttori: 12G
  • Flessibilità: alta
  • Ambiente: industriale
  • Installazione: spazi ristretti
  • Durabilità: elevata
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX FD 855 P 12G0,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre flessibilità e durabilità, rendendolo ideale per applicazioni in ambienti industriali. La sua costruzione lo rende perfetto per l'installazione in spazi ristretti, assicurando una gestione ottimale dell'energia. Scegli OLFLEX FD 855 P per un'affidabilità senza pari nelle tue esigenze elettriche.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

110 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

12

diametro esterno circa

9,1 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

45,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

45,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

27,3 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 80 °C

Produttore

Cavo 12G0,5Mmâ² Olflex Fd 855 P