Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0027610/100
Cod. Produttore
0027610/100
Cod. EAN
4044774632858

Informazioni di prodotto

OLFLEX FD 855 CP 12G0,5
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX FD 855 CP con 12 fili di sezione 0,5 mm², progettato per garantire elevate prestazioni e affidabilità nelle installazioni elettriche. Il conduttore è realizzato con materiali di alta qualità, assicurando una buona conduttività e resistenza meccanica. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono flessibilità e durata nel tempo, mantenendo standard di sicurezza elevati. La superficie del conduttore è ottimizzata per facilitare l'installazione e migliorare il contatto elettrico.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

172 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

12

diametro esterno circa

10,9 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

81,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

81,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

43,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 80 °C

Produttore

Cavo 12G0,5Mmâ² Olflex Fd 855 Cp