Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0026305
Cod. Produttore
0026305
Cod. EAN
4044773041583

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX CLASSIC
  • Tensione nominale: non specificata
  • Numero conduttori: 12G
  • Sezione conduttori: 0,5 mm²
  • Flessibilità: alta
  • Resistenza meccanica: elevata
  • Applicazioni: industriali
  • Installazione: spazi ristretti
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC FD 810 P 12G0,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni ottimali in applicazioni industriali. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una protezione eccellente contro le sollecitazioni meccaniche e ambientali. La sua flessibilità facilita l'installazione anche in spazi ristretti, rendendolo ideale per impianti elettrici complessi. Scegli OLFLEX CLASSIC per affidabilità e durata nel tempo.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

132 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

12

diametro esterno circa

9,5 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

71,3 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

71,3 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

38 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 12G0,5Mmâ² Olflex Classic Fd 810 P