Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0026205/300
Cod. Produttore
0026205/300
Cod. EAN
4044774621968

Informazioni di prodotto

  • Serie: CLASSIC FD 810
  • Conduttori: 12G0,5 mm²
  • Tensione nominale: non specificata
  • Flessibile e robusto
  • Adatto ambienti industriali
  • Materiali di prima scelta
  • Configurazione: 12 conduttori
  • Finitura elegante
Descrizione del produttore: Scopri l'OLFLEX CLASSIC FD 810 CY 12G0,5, un cavo di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili in applicazioni elettriche. Con una costruzione robusta e flessibile, questo cavo è ideale per ambienti industriali e offre una resistenza eccezionale. La sua configurazione a 12 conduttori da 0,5 mm lo rende perfetto per una varietà di utilizzi. Realizzato con materiali di prima scelta, il cavo è disponibile in una finitura elegante, adatta a ogni esigenza.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

224 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

12

diametro esterno circa

11,3 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

84,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

84,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

45,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 12G0,5Mmâ² Olflex Classic Fd 810 Cy