Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0026205/100
Cod. Produttore
0026205/100
Cod. EAN
4044774621951

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX CLASSIC
  • Tensione nominale: Non specificata
  • Sezione conduttori: 12 x 0,5 mm²
  • Flessibilità: Elevata
  • Costruzione: Robusta e resistente
  • Protezione: Contro interferenze
  • Applicazioni: Industriali e commerciali
  • Durata: Lunga
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC FD 810 CY 12G0,5, un cavo di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti e di lunga durata, questo cavo offre una flessibilità superiore e una protezione affidabile contro le interferenze. La sua costruzione robusta e il design innovativo lo rendono ideale per ambienti industriali e commerciali. Scegli OLFLEX CLASSIC per un'affidabilità senza pari nelle tue installazioni elettriche.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

224 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

12

diametro esterno circa

11,3 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

84,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

84,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

45,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 12G0,5Mmâ² Olflex Classic Fd 810 Cy