Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0026405/100
Cod. Produttore
0026405/100
Cod. EAN
4044774625959

Informazioni di prodotto

  • Tipo: OLFLEX CLASSIC FD 810 CP
  • Conduttori: 12 x 0,5 mm²
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazioni: Industriali e civili
  • Struttura: Robusta e affidabile
  • Funzione: Trasmissione efficiente
  • Durata: Elevata resistenza
  • Serie: FD 810 CP
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC FD 810 CP con 12 conduttori da 0,5 mm² ciascuno, realizzati con materiale di alta qualità e superficie specifica per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Progettato per offrire prestazioni ottimali in ambienti industriali e civili, assicura una trasmissione efficiente della corrente grazie alla sua struttura robusta e alla classe del conduttore adatta a molteplici applicazioni. Questo cavo è ideale per impianti che richiedono resistenza e durata nel tempo, mantenendo elevati standard di sicurezza elettrica.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

237 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

12

diametro esterno circa

11,3 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

84,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

84,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

45,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 12G0,5Mmâ² Olflex Classic Fd 810 Cp