Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0026105/100
Cod. Produttore
0026105/100
Cod. EAN
4044774619316

Informazioni di prodotto

  • Serie: CLASSIC FD 810
  • Tensione: Non specificata
  • Sezione conduttori: 0,5 mm²
  • Numero conduttori: 12
  • Flessibilità: Elevata
  • Resistenza: Superiore
  • Applicazioni: Industriali
  • Affidabilità: Garantita
Descrizione del produttore: Scopri il cavo OLFLEX CLASSIC FD 810 12G0,5, un prodotto di alta qualità della rinomata marca OLFLEX. Questo cavo è progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali durevoli, offre una resistenza superiore e una flessibilità eccezionale, rendendolo ideale per ambienti industriali. Con il suo design efficiente, il OLFLEX CLASSIC FD 810 è perfetto per ogni esigenza di cablaggio, assicurando affidabilità e sicurezza.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

136 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

12

diametro esterno circa

9,5 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

71,3 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

71,3 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

38 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 12G0,5Mmâ² Olflex Classic Fd 810