Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0026105
Cod. Produttore
0026105
Cod. EAN
4044773010206

Informazioni di prodotto

  • Serie: CLASSIC FD 810
  • Tensione nominale: 450/750 V
  • Numero conduttori: 12G0,5
  • Materiale isolamento: PVC resistente
  • Applicazioni: uso elettrico generale
  • Protezione: alta durabilità
  • Flessibilità: elevata
  • Conformità: norme CE
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC FD 810 12G0,5, un cavo di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili in applicazioni elettriche. Questo prodotto della rinomata marca OLFLEX è realizzato con materiali resistenti, offrendo una conduzione eccellente e una protezione ottimale. La sua versatilità lo rende ideale per una vasta gamma di utilizzi, assicurando sicurezza e durabilità nel tempo. Con un design pensato per l'efficienza, OLFLEX CLASSIC FD 810 12G0,5 è la scelta perfetta per i professionisti del settore elettrico.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

136 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

12

diametro esterno circa

9,5 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

71,3 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

71,3 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

38 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 12G0,5Mmâ² Olflex Classic Fd 810