Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1123213/1000
Cod. Produttore
1123213/1000
Cod. EAN
4044774598925

Informazioni di prodotto

  • Conduttori: 12G0,5
  • Materiale: Alta qualità
  • Flessibilità: Elevata
  • Applicazioni: Industriale
  • Durata: Prolungata
  • Trasmissione: Efficientemente sicura
  • Serie: CLASSIC 135 CH
  • Uso: Professionale elettrico
Descrizione del produttore: Il cavo OLFLEX CLASSIC 135 CH è caratterizzato da 12 conduttori di classe specifica, con dimensioni AWG 0,5, realizzati con materiale conduttore di alta qualità e superficie ottimizzata per garantire prestazioni elettriche affidabili. Questo cavo è progettato per applicazioni elettriche che richiedono flessibilità e durata nel tempo, assicurando una trasmissione efficiente e sicura della corrente. La combinazione di materiali e specifiche tecniche lo rende ideale per installazioni professionali in ambito industriale ed elettrico.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

165 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

12

diametro esterno circa

10,1 mm

con conduttore di protezione

senza fumo secondo EN 61034-2

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Dca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo

S1b

Classe di corrosività secondo EN 13501-6

a1

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

202 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

60,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 12G0,5Mmâ² Olflex Classic 135 Ch