Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR10019907/50
Cod. Produttore
10019907/50
Cod. EAN
4044774589398

Informazioni di prodotto

OLFLEX CLASSIC 110 H 12G0,5 N
Descrizione del produttore: OLFLEX CLASSIC 110 H è un cavo elettrico caratterizzato da 12 fili di conduttore di alta qualità con superficie liscia, progettato per garantire affidabilità e prestazioni ottimali nelle installazioni elettriche. La sua struttura compatta e la scelta accurata dei materiali assicurano una trasmissione efficiente della corrente, ideale per applicazioni che richiedono sicurezza e durata nel tempo. La dimensione AWG e la classe del conduttore sono studiate per offrire una flessibilità adeguata e una gestione semplice durante la posa, rendendo questo prodotto una soluzione versatile nel settore del materiale elettrico.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

141 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

12

diametro esterno circa

9,1 mm

con conduttore di protezione

senza fumo secondo EN 61034-2

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

91 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

36,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 12G0,5Mmâ² Olflex Classic 110 H