Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1135012/50
Cod. Produttore
1135012/50
Cod. EAN
4044774566504

Informazioni di prodotto

  • Serie: CLASSIC 110
  • Tensione nominale: non specificata
  • Numero conduttori: 12G
  • Sezione conduttore: 0,5 mm²
  • Flessibilità: alta
  • Resistenza: elevata
  • Applicazione: industriale
  • Durata: lunga
Descrizione del produttore: Scopri l'OLFLEX CLASSIC 110 CY 12G0,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo è ideale per applicazioni industriali e offre una grande flessibilità e resistenza. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata, rendendolo una scelta affidabile per ogni progetto elettrico. Scegli un prodotto che combina efficienza e affidabilità, perfetto per soddisfare le tue esigenze.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

202 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Altro

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

12

diametro esterno circa

11,3 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

226 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

67,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 12G0,5Mmâ² Olflex Classic 110 Cy