Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1135012/300
Cod. Produttore
1135012/300
Cod. EAN
4044774566528

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX CLASSIC
  • Tensione nominale: 110 V
  • Conduttori: 12G0,5
  • Flessibilità: Alta
  • Resistenza: Elevata
  • Applicazioni: Industriale
  • Colore: Distintivo
  • Installazione: Facile
Descrizione del produttore: Presentiamo il cavo OLFLEX CLASSIC 110 CY 12G0,5, un prodotto di alta qualità della rinomata marca RR. Questo cavo è progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche, grazie alla sua robusta costruzione. Realizzato con materiali di prima scelta, offre flessibilità e resistenza, rendendolo ideale per ambienti industriali e commerciali. La sua colorazione distintiva facilita l'identificazione e l'installazione, assicurando un utilizzo pratico e sicuro.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

202 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Altro

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

12

diametro esterno circa

11,3 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

226 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

67,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 12G0,5Mmâ² Olflex Classic 110 Cy