Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1135012/250
Cod. Produttore
1135012/250
Cod. EAN
4044777029440

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX CLASSIC 110 CY
  • 12 conduttori: 0,5 mm²
  • Tensione nominale: non specificata
  • Materiale conduttore: alta qualità
  • Applicazioni: industriali e impianti
  • Struttura: 12 fili
  • Prestazioni elettriche: ottime
  • Affidabilità: elevata
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 110 CY con 12 conduttori da 0,5 mm² ciascuno. Il conduttore è realizzato con materiale di alta qualità e presenta una superficie specifica che garantisce ottime prestazioni elettriche. Questo cavo è progettato per applicazioni che richiedono affidabilità e sicurezza nella trasmissione elettrica, ideale per installazioni industriali e impianti elettrici complessi. La struttura con 12 fili assicura una distribuzione efficiente della corrente e una facile gestione nei sistemi elettrici.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

202 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Altro

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

12

diametro esterno circa

11,3 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

226 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

67,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 12G0,5Mmâ² Olflex Classic 110 Cy