Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1135012/100
Cod. Produttore
1135012/100
Cod. EAN
4044774566511

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX CLASSIC
  • Tensione nominale: 110 V
  • Numero conduttori: 12G
  • Sezione conduttore: 0,5 mm²
  • Flessibilità elevata: materiali resistenti
  • Uso: industriale e commerciale
  • Durata: alta resistenza
  • Colore: distintivo
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 110 CY 12G0,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili in ogni applicazione. Questo prodotto della famiglia OLFLEX è realizzato con materiali resistenti, offrendo una straordinaria flessibilità e durata nel tempo. La sua colorazione distintiva e il design innovativo lo rendono ideale per l'uso in ambienti industriali e commerciali. Scegli OLFLEX CLASSIC per un cablaggio sicuro ed efficiente.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

202 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Altro

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

12

diametro esterno circa

11,3 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

226 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

67,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 12G0,5Mmâ² Olflex Classic 110 Cy