Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR10035037
Cod. Produttore
10035037
Cod. EAN
4044774391755

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 300/500 V
  • Sezione cavo: 12 x 0,5 mm²
  • Tipo cavo: Flessibile
  • Materiale: Isolamento PVC
  • Colore: Distintivo
  • Applicazioni: Industriale e commerciale
  • Serie: OLFLEX CLASSIC
  • Resistenza: Elevata
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 110 CH 12G0,5 N, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Realizzato con materiali durevoli, offre una resistenza eccezionale e una grande flessibilità, rendendolo ideale per applicazioni industriali e commerciali. La sua colorazione distintiva facilita l'identificazione e l'installazione. OLFLEX CLASSIC rappresenta una scelta sicura e affidabile per tutti i tuoi progetti elettrici.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

201 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

12

diametro esterno circa

11,5 mm

con conduttore di protezione

senza fumo secondo EN 61034-2

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

172,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

69 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 12G0,5Mmâ² Olflex Classic 110 Ch