Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1125012/100
Cod. Produttore
1125012/100
Cod. EAN
4044774563251

Informazioni di prodotto

  • Sezione conduttori: 0,5 mm²
  • Numero conduttori: 12
  • Tipo cavo: Olflex Classic 110 SY
  • Materiale conduttore: Alta qualità
  • Applicazione: Installazioni elettriche
  • Flessibilità: Elevata
  • Durata: Prolungata
  • Serie: Classic 110 SY
Descrizione del produttore: Cavo elettrico Olflex Classic 110 SY con 12 conduttori di sezione 0,5 mm² ciascuno, progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Il conduttore è realizzato con materiale di alta qualità e presenta una superficie specifica che assicura ottime prestazioni di conduzione elettrica. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono un numero elevato di fili in un unico prodotto, offrendo flessibilità e durata nel tempo.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

213 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Altro

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

12

diametro esterno circa

11,9 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

238 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

71,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 12G0,5Mmâ² Olflex Classic 110 Argento