Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1119012/50
Cod. Produttore
1119012/50
Cod. EAN
4044774549743

Informazioni di prodotto

  • Conduttori: 12 x 0,5 mm²
  • Tensione nominale: non specificata
  • Flessibilità: elevata
  • Resistenza meccanica: ottima
  • Applicazioni: industriali e civili
  • Serie: OLFLEX CLASSIC 110
  • Qualità conduttori: superficie specifica
  • Durata: affidabile
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 110 con 12 conduttori da 0,5 mm² ciascuno, caratterizzato da conduttori di alta qualità con superficie specifica per garantire una trasmissione efficiente della corrente elettrica. Progettato per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e durata, questo cavo offre un'ottima flessibilità e resistenza meccanica, ideale per installazioni industriali e civili.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

131 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

12

diametro esterno circa

8,9 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

89 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

35,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 12G0,5Mmâ² Olflex Classic 110