Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1119012
Cod. Produttore
1119012
Cod. EAN
4044773068894

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 12G0,5
  • Tensione nominale: non specificata
  • Applicazione: industriale e commerciale
  • Materiale: resistente
  • Affidabilità: alta
  • Serie: CLASSIC 110
  • Conduzione: sicura e stabile
  • Efficienza: massima
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 110 12G0,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo è ideale per applicazioni industriali e commerciali. La sua versatilità e affidabilità lo rendono una scelta perfetta per chi cerca soluzioni durature. Con una sezione di 12G0,5, OLFLEX CLASSIC 110 offre una conduzione sicura e stabile, assicurando la massima efficienza nel tuo impianto elettrico.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

131 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

12

diametro esterno circa

8,9 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

89 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

35,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 12G0,5Mmâ² Olflex Classic 110