Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1119012/500
Cod. Produttore
1119012/500
Cod. EAN
4044774549781

Informazioni di prodotto

  • Numero fili: 12
  • Sezione fili: 0,5 mm²
  • Tipo cavo: OLFLEX CLASSIC 110
  • Serie: CLASSIC 110
  • Materiale conduttore: Alta qualità
  • Flessibilità: Elevata
  • Durabilità: Garantita
  • Uso: Installazioni elettriche
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 110 con 12 fili da 0,5 mm² ciascuno, progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Il conduttore è realizzato con materiali di alta qualità e presenta una superficie ottimizzata per migliorare la conduttività e la resistenza. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono flessibilità e durabilità, assicurando prestazioni costanti nel tempo.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

131 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

12

diametro esterno circa

8,9 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

89 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

35,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 12G0,5Mmâ² Olflex Classic 110