Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1119012/300
Cod. Produttore
1119012/300
Cod. EAN
4044774549774

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX CLASSIC 110
  • Tensione nominale: 300/500 V
  • Sezione conduttori: 12 x 0,5 mm²
  • Tipo conduttori: rame flessibile
  • Isolamento: PVC resistente
  • Flessibilità: alta
  • Uso: industriale e commerciale
  • Installazione: facile e veloce
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 110 12G0,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per offrire prestazioni affidabili in una varietà di applicazioni. Questo prodotto è realizzato con materiali durevoli e resitenti, garantendo una lunga vita utile e una sicurezza ottimale. La sua versatilità lo rende ideale per impieghi industriali e commerciali. Con un design che favorisce la flessibilità e la facilità di installazione, OLFLEX CLASSIC 110 rappresenta una scelta eccellente per i professionisti del settore elettrico.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

131 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

12

diametro esterno circa

8,9 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

89 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

35,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 12G0,5Mmâ² Olflex Classic 110