Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0010008/500
Cod. Produttore
0010008/500
Cod. EAN
4044774532462

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 300/500V
  • Sezione conduttori: 12G0,5 mm²
  • Flessibilità: Alta
  • Resistenza: Usura elevata
  • Applicazioni: Industriale/commerciale
  • Materiale: Robusto
  • Serie: OLFLEX CLASSIC 100
  • Installazione: Facile
Descrizione del produttore: Scopri l'OLFLEX CLASSIC 100 12G0,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili in diverse applicazioni. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una eccellente conduzione elettrica e resistenza all'usura. La sua flessibilità facilita l'installazione, rendendolo ideale per ambienti sia industriali che commerciali. Con una costruzione robusta e prestazioni superiori, l'OLFLEX CLASSIC 100 è la scelta perfetta per ogni progetto elettrico.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

133 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

12

diametro esterno circa

8,9 mm

con conduttore di protezione

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

133,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

35,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 12G0,5Mmâ² Olflex Classic 100 300/500V