Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0010008/100
Cod. Produttore
0010008/100
Cod. EAN
4044774532448

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 300/500V
  • Conduttori: 12G0,5
  • Serie: OLFLEX CLASSIC 100
  • Materiale: durevole e flessibile
  • Applicazioni: industriali
  • Resistenza: elevata
  • Installazione: facile
  • Durata: lunga vita utile
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 100 12G0,5, un cavo di alta qualità progettato per garantire prestazioni ottimali in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali durevoli, questo cavo offre una resistenza eccellente e una grande flessibilità, rendendolo ideale per l'uso in ambienti industriali. La sua costruzione robusta assicura una lunga vita utile, mentre il design innovativo facilita l'installazione. OLFLEX CLASSIC è la scelta perfetta per chi cerca affidabilità e efficienza nei propri progetti elettrici.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

133 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

12

diametro esterno circa

8,9 mm

con conduttore di protezione

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

133,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

35,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 12G0,5Mmâ² Olflex Classic 100 300/500V